Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.Eins. 1/2" 8 x 60mm für Innen-6kt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.Eins. 1/2" 8 x 60mm für Innen-6kt
Steckschl.Eins. 1/2" 8 x 60mm für Innen-6kt
Steckschl.Eins. 1/2" 8 x 60mm für Innen-6kt
Steckschl.Eins. 1/2" 8 x 60mm für Innen-6kt
Steckschl.Eins. 1/2" 8 x 60mm für Innen-6kt
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896046973
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     986- 8
EAN/GTIN:
     4000896046973
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Hazet
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
10
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,79*
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 8,94*
Lager 7
39
1
€ 4,79*
ab € 6,37*
€ 8,95*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 6,90*
€ 9,63*
4 Tage
85
1
€ 4,30*
ab € 6,82*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.