Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/2" 10 x 60mm für Innen-6kt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.-Einsatz 1/2" 10 x 60mm für Innen-6kt
Steckschl.-Einsatz 1/2" 10 x 60mm für Innen-6kt
Steckschl.-Einsatz 1/2" 10 x 60mm für Innen-6kt
Steckschl.-Einsatz 1/2" 10 x 60mm für Innen-6kt
Steckschl.-Einsatz 1/2" 10 x 60mm für Innen-6kt
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896046874
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     986-10
EAN/GTIN:
     4000896046874
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Hazet
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 8,73*
3 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 8,85*
Lager 7
37
1
€ 4,79*
ab € 6,70*
€ 8,87*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 9,63*
5 Tage
86
1
€ 4,30*
ab € 7,20*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.