Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.Eins. 3/8" 5 x 60mm für Innen-6kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.Eins. 3/8" 5 x 60mm für Innen-6kt.
Steckschl.Eins. 3/8" 5 x 60mm für Innen-6kt.
Steckschl.Eins. 3/8" 5 x 60mm für Innen-6kt.
Steckschl.Eins. 3/8" 5 x 60mm für Innen-6kt.
Steckschl.Eins. 3/8" 5 x 60mm für Innen-6kt.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896039388
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8801- 5
EAN/GTIN:
     4000896039388
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
lange Ausführung
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm | 33,5 mm
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
mit abgesetzer Klinge
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 8,58*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 8,78*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 9,42*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 7,06*
€ 9,49*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.