Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.Eins. 3/4" 17 x 54,5mm f. Innen-6kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.Eins. 3/4" 17 x 54,5mm f. Innen-6kt.
Steckschl.Eins. 3/4" 17 x 54,5mm f. Innen-6kt.
Steckschl.Eins. 3/4" 17 x 54,5mm f. Innen-6kt.
Steckschl.Eins. 3/4" 17 x 54,5mm f. Innen-6kt.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896001859
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1010-17
EAN/GTIN:
     4000896001859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Vierkant)
Hazet
Weitere Informationen:
Länge:
19,7 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
7
1
€ 4,79*
ab € 15,71*
€ 21,73*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 15,70*
€ 21,77*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 22,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,09*
€ 22,29*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,61*
€ 23,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.