| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3303809008565 Herst.-Nr.: 3018621000 EAN/GTIN: 3303809008565 |
| |
|
| | |
| Schraubenausdreher-Satz Hi-Trac-TP Complete Ausführung: Qualitätsschraubenausdreher Hi-Trac mit Sonderbeschichtung TP. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Für Schrauben M4–M20 Satzinhalt: 5 Schraubenausdreher Größe 1–5 5 Bohrer mit konischer Form Größe 1–5 7 Gewindebohrer M4; M5; M6; M8; M10; M12; M16 1 Werkzeughalter 2 Spannköpfe M1–M6; M6–M12 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 19-teilig | Sperrcode: | 0 | Anzahl: | 19-teilig | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3018621000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrauben-Ausdreher, Schrauben-Ausdreher-Satz, Peddinghaus, Ausdreher-Satz, Schraubenziehersatz, Schraubenausdrehersatz, Ausdreher, Schraubendrehersatz, HSS-Bohrer, 3018621000, 18621000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,79* | € 116,06* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,77* | € 116,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,50* | € 120,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,54* | € 121,49* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,34* | € 126,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|