| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3303808004308 Herst.-Nr.: 3071260030 EAN/GTIN: 3303808004308 |
| |
|
| | |
| Locheisen-Satz Ausführung: Aus hochfestem Spezialstahl, geschliffene, fein polierte Locheisen-Einsätze. Zum Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff). Armierte Werkstoffe (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm können ebenso gestanzt werden. Lieferung im Kunststoffkasten. Satzinhalt: Locheisen von 3 bis 30 mm: Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm Halter Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3–30 mm | Ausführung: | 16-teilig | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3071260030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Henkellocheisen, Locheisen, Henkellocheisen-Satz, Locheisen-Satz, Locheisensatz, Schneidrad, Schneidrädchen, locheisen-satz 3-30 mm, henkellocheisen, locheisen peddinghaus, QR4028891, Peddinghaus, III, Handwerkzeuge, Loch-Eisen, 3071260030, 71260030 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 71,83* | € 87,59* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 71,87* | € 87,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 72,95* | € 89,24* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 73,72* | € 89,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 73,37* | € 91,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|