Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe X431 Standard for Metal, gerade, 115 mm, 22,23 mm, 120,Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifscheibe X431 Standard for Metal, gerade, 115 mm, 22,23 mm, 120,Glas
Fächerschleifscheibe X431 Standard for Metal, gerade, 115 mm, 22,23 mm, 120,Glas
Fächerschleifscheibe X431 Standard for Metal, gerade, 115 mm, 22,23 mm, 120,Glas
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140756952
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603715
EAN/GTIN:
     3165140756952
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe X431. Standard for Metal. Gerade Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 120. Besonders geeignet für die Metallbearbeitung. Gute Abtragsleistung dank Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5 bis 15 Grad.
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Nettogewicht:
0.057 kg
Bruttogewicht:
0.064 kg
Scheibendurchmesser mm:
115
SOL Date:
01.07.2015
Volumen:
0.000132 dm³
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TR
Spezifikation:
115 mm, 22.23 mm, 120
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 115x22mm k120, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Schleifen und Polieren, Winkelschleifer und Bohrmaschinen, Fächerschleifscheiben für Winkelschleifer, Fächerschleifscheibe X431, Standard for Metal
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,47*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,50*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,52*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 1,54*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,07*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.