Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Verlängerung, 1/4" Sechskantschaft für Flachfräsbohrer, 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellwechsel-Verlängerung, 1/4" Sechskantschaft für Flachfräsbohrer, 152 mm
Schnellwechsel-Verlängerung, 1/4" Sechskantschaft für Flachfräsbohrer, 152 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140638821
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587520
EAN/GTIN:
     3165140638821
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch steinbohrer sechskant
Schnellwechsel-Verlängerung 1/4 Zoll-Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed, Länge: 152 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.100 kg
Bruttogewicht:
0.100 kg
Produkttext, ZB grau:
Schnellwechsel-Verlängerung 1/4"-Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed
SOL Date:
01.03.2012
Volumen:
0.000318 dm³
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Spezifikation:
152 mm
Länge mm:
152
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, bosch betonbohrer, Bohren, Holzbohrer, Flachfräsbohrer Self Cut Speed, Verlängerung für Flachfräsbohrer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,10*
€ 19,63*
4 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 15,12*
€ 20,51*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 20,52*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 15,51*
€ 20,97*
1
€ 5,46*
ab € 15,99*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.