Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt
Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt
Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140563628
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200033
EAN/GTIN:
     3165140563628
Suchbegriffe:
Coilnägel
Rundkopfnägel
Stahlnagel
Streifennägel
Rundkopf-Streifennagel für Bosch-Druckluftnagler. Typ SN21RK 75G, 21 Grad, geharzt - glatte Ausführung, verzinkt. Schaftdurchmesser: 2,8 mm, Länge: 75 mm. Passend zu GSN 90-21 RK Professional. Geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau. Durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben. Dies sorgt gleichzeitig für höheren Halt. Alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität. Schaftform: Glatt.
Weitere Informationen:
Typ:
SN21RK 75G
Nettogewicht:
11.550 kg
Bruttogewicht:
11.750 kg
Produkttext, ZB grau:
verzinkt
SOL Date:
01.01.2010
Volumen:
0.009983 dm³
Abmessung Länge:
275 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
165 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
2.8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt
Länge L mm:
75
Schaftdurchmesser D mm:
2.8
Kopfdurchmesser:
7.0
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch tackernägel, rundkopfnägel, Maschinenzubehör, Verbinden, Nägel für Bosch-Druckluftnagler, Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0192*
€ 0,0256*
3 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0189*
€ 0,0257*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 50,12*
€ 62,35*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 52,64*
€ 65,36*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,11*
€ 69,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,36*
€ 77,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,72*
€ 65,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,87*
€ 64,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,64*
€ 62,64
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.