Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt
Artikel-Nr.:
     5417F-p261504
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200033
EAN/GTIN:
     3165140563628
Suchbegriffe:
Coilnägel
Rundkopfnägel
Stahlnagel
Streifennägel
Bosch Rundkopf-Streifennagel, SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nägel für Druckluftnagler
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Rundkopf
Spezifikation:
2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt
Kopfdurchmesser:
7
Typ:
SN21RK 75G
Oberfläche:
geharzt verzinkt
Länge:
75 mm
Durchmesser:
2,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch tackernägel, rundkopfnägel, Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt - glatte Ausfü, Verbinden, Nägel für Bosch-Druckluftnagler, Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G, Maschinenzubehör
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0192*
€ 0,0257*
3 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,019*
€ 0,0258*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 50,12*
€ 63,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 52,64*
€ 65,99*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,11*
€ 70,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,02*
€ 83,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,24*
€ 78,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,20*
€ 77,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,23*
€ 64,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,37*
€ 63,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,11*
€ 62,01
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.