Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung , 305 mm, mit Schlüsselweite 5/16"/8-mm-Sechskantaufnahmeschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerung , 305 mm, mit Schlüsselweite 5/16"/8-mm-Sechskantaufnahmeschaft
Verlängerung , 305 mm, mit Schlüsselweite 5/16"/8-mm-Sechskantaufnahmeschaft
Verlängerung , 305 mm, mit Schlüsselweite 5/16"/8-mm-Sechskantaufnahmeschaft
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140469494
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608580094
EAN/GTIN:
     3165140469494
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch steinbohrer sechskant
Verlängerung für Lochsägen. Gesamtlänge: 305 mm. Universalzubehör. Progressor-Adapter mit Schlüsselweite 5/16 Zoll/ 8 mm-Sechskantaufnahmeschaft. Verlängerung Sechskant 11 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.335 kg
Bruttogewicht:
0.338 kg
Produkttext, ZB grau:
Verlängerung Sechskant 11 mm | für Adapter mit Schlüsselweite 5/16"/8-mm-Sechskantaufnahmeschaft.
SOL Date:
09.07.2007
Volumen:
0.000503 dm³
Abmessung Länge:
359 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Spezifikation:
305 mm
Gesamtlänge mm:
305
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, bosch betonbohrer, Lochsägen, Zubehöre für Lochsägen mit Power-Change-Adapter, Universalzubehöre, Verlängerung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 11,50*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 11,54*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,50*
€ 11,67*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 11,90*
5 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 8,85*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.