Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1/4", Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed, 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerung 1/4", Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed, 152 mm
Verlängerung 1/4", Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed, 152 mm
Verlängerung 1/4", Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed, 152 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140346450
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608595422
EAN/GTIN:
     3165140346450
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch steinbohrer sechskant
Verlängerung für Flachfräsbohrer. 1/4 Zoll (6,35 mm). Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed. Länge: 152 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.085 kg
Bruttogewicht:
0.085 kg
Produkttext, ZB grau:
Verlängerung 1/4" (6.35 mm) Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed
SOL Date:
29.04.2004
Volumen:
0.000143 dm³
Abmessung Länge:
260 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
152 mm
Länge mm:
152
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, bosch betonbohrer, Bohren, Holzbohrer, Flachfräsbohrer Self Cut Speed, Verlängerung für Flachfräsbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,14*
€ 6,97*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 6,97*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 6,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,06*
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608595520
ab € 1,98*
Zubehör
Bosch
2608595521
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.