Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 40, 11 Löcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 40, 11 Löcher
Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 40, 11 Löcher
Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 40, 11 Löcher
Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 40, 11 Löcher
Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 40, 11 Löcher
Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 40, 11 Löcher
Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 40, 11 Löcher
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140323284
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608607407
EAN/GTIN:
     3165140323284
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Schleifblatt C430. Expert for Wood and Paint. 10er-Pack. Schleifblatt für Multischleifer. 11 Löcher, mit Klettsystem. Blattabmessung: 102 x 62, 93 mm, Körnung 40. Leistungsstarkes Schleifpapier zum Schleifen in Ecken und Flächen. Mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe. Passend zu Multischleifern von Bosch, Skil.
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Nettogewicht:
0.050 kg
Bruttogewicht:
0.102 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Volumen:
0.000365 dm³
Abmessung Länge:
187 mm
Abmessung Breite:
122 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
102 x 62, 93 mm, 40
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4618*
€ 0,5725*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,456*
€ 0,646*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,46*
€ 0,65*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,453*
€ 0,677*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,477*
€ 0,677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.