Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklingenbit-Set, 3-teilig, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelklingenbit-Set, 3-teilig, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3, 60 mm
Doppelklingenbit-Set, 3-teilig, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3, 60 mm
Doppelklingenbit-Set, 3-teilig, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3, 60 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140302746
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001749
EAN/GTIN:
     3165140302746
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz bosch
Doppelklingenbit-Set, 3-teilig. Abmessungen 1. Klinge: PZ1, Abmessungen 2. Klinge: PZ1. Abmessungen 1. Klinge: PZ2, Abmessungen 2. Klinge: PZ2. Abmessungen 1. Klinge: PZ3, Abmessungen 2. Klinge: PZ3, Länge: 60 mm, Pozidriv = PZ. Der neue Multi Fit-Adapter mit der Bestellnummer 2 608 521 300 vereinfacht die Nutzung von Doppelklingen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.041 kg
Bruttogewicht:
0.041 kg
SOL Date:
30.07.2003
Volumen:
0.000039 dm³
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
PZ1, PZ2, PZ3, PZ1, PZ2, PZ3, 60 mm
Länge mm:
60
Weitere Suchbegriffe: bit satz, bit-satz 3tlg, Zubehör zum Schrauben, Extra Hard, Doppelklingen-Sets, 3tlg. Doppelklingen-Set
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 4,82*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,88*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 4,91*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,63*
€ 4,96*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,54*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.