Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Extra-Hart, PZ 3, 25 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrauberbit Extra-Hart, PZ 3, 25 mm, 10er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart, PZ 3, 25 mm, 10er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart, PZ 3, 25 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140300896
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001563
EAN/GTIN:
     3165140300896
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Schrauberbit Extra-Hart Bit für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben. Abmessung: PZ 3. Bitlänge: 25 mm. Antrieb ISO 1173 C6.3. 1/4 Zoll-Außensechskantschaft. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück. Für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente. Gefertigt mit speziellen Härteverfahren.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PZ3
Nettogewicht:
0.060 kg
Bruttogewicht:
0.060 kg
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
28.07.2003
Volumen:
0.000105 dm³
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
PZ 3, 25 mm
Länge mm:
25
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz3 25mm, pz torsions-bit, bit pz 3, Zubehör zum Schrauben, Extra Hard, Extra Hard für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Schrauberbit Extra-Hart
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4919*
€ 0,6227*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,485*
€ 0,725*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,74*
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,497*
€ 0,747*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,503*
€ 0,753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.