Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, gerade, 125 mm, 22,23 mm, 40, Kunst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, gerade, 125 mm, 22,23 mm, 40, Kunst.
Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, gerade, 125 mm, 22,23 mm, 40, Kunst.
Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, gerade, 125 mm, 22,23 mm, 40, Kunst.
Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, gerade, 125 mm, 22,23 mm, 40, Kunst.
Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, gerade, 125 mm, 22,23 mm, 40, Kunst.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140270762
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608607338
EAN/GTIN:
     3165140270762
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe X571. Best for Metal. Gerade Ausführung – EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 40. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech. Leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund. Vollkunstharzgebunden. Stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoff. Gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Nettogewicht:
0.125 kg
Bruttogewicht:
0.125 kg
Scheibendurchmesser mm:
125
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000313 dm³
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
D= 125 mm, K= 40, gerade
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe gerade 125 mm k 40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer, Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, Schleifen und Polieren, Winkelschleifer und Bohrmaschinen, Fächerschleifscheiben für Winkelschleifer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,22*
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,23*
Lager 7
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,65*
€ 2,32*
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,71*
€ 2,42*
4 Tage
200
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.