Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido AS 60 T INOX BF, 115 mm, 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido AS 60 T INOX BF, 115 mm, 22,23 mm
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido AS 60 T INOX BF, 115 mm, 22,23 mm
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido AS 60 T INOX BF, 115 mm, 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140220927
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600545
EAN/GTIN:
     3165140220927
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido Standard. Spezifikation: AS 60 T INOX BF. Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1 mm. Die preiswerte Lösung für Inox und Metall, Passend zu handgeführten Winkelschleifern. Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser). Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent. Die dünne Rapido-Scheibe bietet viele Vorteile: Schnellen und sauberen Schnitt bei geringem Kraftaufwand. Sehr genau. Weniger Lärm und Staub und keine Blauverfärbung oder Gratbildung.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.026 kg
Bruttogewicht:
0.026 kg
Produkttext, ZB grau:
Gerade | <b>Rapido</b>, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000013 dm³
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
AS 60 T INOX BF, 115 mm, 1.0 mm
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.0
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, bosch trennscheibe 115x1x22,23, kreissägeblatt, bosch kreissägeblatt, Trennen, Schruppen und Bürsten, Trennscheiben, Trennscheiben - Inox, Trennscheiben Expert for Inox, Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,03*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,03*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,78*
€ 1,12*
4 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,12*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,75*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 602 220
ab € 0,82*
Zubehör
Bosch
2608600549
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.