Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber-Messer SM 35 CS, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaber-Messer SM 35 CS, 35 mm
Schaber-Messer SM 35 CS, 35 mm
Schaber-Messer SM 35 CS, 35 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140166812
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608691098
EAN/GTIN:
     3165140166812
Suchbegriffe:
Elektro-Schaber
Elektroschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schabermesser SM 35 CS für Bosch-Elektroschaber. HCS-Ausführung. Breite: 35 mm. Geeignet zum Entfernen von Belägen wie Teppich, Nadelfilz, PVC, Korkplatten an Wand und Boden, Kleberesten wie Teppichschaumrücken, elastischen Klebern, Gips- oder Putzresten. Extrascharf mit Messerschutz. Passend zu GSE 300 E Professional, PSE 150, PSE 180 E, PSE 220 E.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
SM 35 CS
Nettogewicht:
0.060 kg
Breite mm:
35
Bruttogewicht:
0.051 kg
Produkttext, ZB grau:
Schabermesser SM 35 CS
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000098 dm³
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
61 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Breite= 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Elektroschaberspachtel, Schaber-Spachtel, Schabermesser für Elektroschaber, bosch elektro-schaber, elektro schaber, Zubehör für Dekorationswerkzeuge, Schaber-Messer, HCS-Ausführung, Schabermesser SM 35 CS, Maschinenzubehör, Zubehör für Elektroschaber, Zubehör für Bosch-Elektroschaber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,64*
5 Tage
107
1
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 7,49*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,19*
€ 7,54*
4 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 5,19*
€ 7,54*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,08*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.