Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 115 x 230 mm, 4 x 60, 4 x 120, 2 x 180, 14 Löcher, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifblatt C430, 115 x 230 mm, 4 x 60, 4 x 120, 2 x 180, 14 Löcher, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 115 x 230 mm, 4 x 60, 4 x 120, 2 x 180, 14 Löcher, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 115 x 230 mm, 4 x 60, 4 x 120, 2 x 180, 14 Löcher, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 115 x 230 mm, 4 x 60, 4 x 120, 2 x 180, 14 Löcher, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 115 x 230 mm, 4 x 60, 4 x 120, 2 x 180, 14 Löcher, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 115 x 230 mm, 4 x 60, 4 x 120, 2 x 180, 14 Löcher, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 115 x 230 mm, 4 x 60, 4 x 120, 2 x 180, 14 Löcher, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 115 x 230 mm, 4 x 60, 4 x 120, 2 x 180, 14 Löcher, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140161398
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605322
EAN/GTIN:
     3165140161398
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Schleifblatt C430. Expert for Wood and Paint. 10er-Pack. Schleifblatt für Schwingschleifer. 14 Löcher, mit Klettsystem. Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, Körnung: 4 x 60, 4 x 120, 2 x 180. Leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt. Mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel. Mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe. Passend zu Schwingschleifern von Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil.
Weitere Informationen:
Körnung:
4x60 | 4x120 | 2x180
Nettogewicht:
0.140 kg
Bruttogewicht:
0.137 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Volumen:
0.000588 dm³
Abmessung Länge:
257 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
115 x 230 mm, 4x60, 4x120, 2x180
Blattabmessung mm:
115x230
Blattabmessung, Breite mm:
115
Blattabmessung, Länge mm:
230
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 6,70*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,85*
€ 6,71*
5 Tage
63
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 6,72*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,23*
€ 7,05*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,04*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.