Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C470, 115 x 230 mm, 40, 14 Löcher, Klett, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schleifblatt C470, 115 x 230 mm, 40, 14 Löcher, Klett, 10er-Pack
Schleifblatt C470, 115 x 230 mm, 40, 14 Löcher, Klett, 10er-Pack
Schleifblatt C470, 115 x 230 mm, 40, 14 Löcher, Klett, 10er-Pack
Schleifblatt C470, 115 x 230 mm, 40, 14 Löcher, Klett, 10er-Pack
Schleifblatt C470, 115 x 230 mm, 40, 14 Löcher, Klett, 10er-Pack
Schleifblatt C470, 115 x 230 mm, 40, 14 Löcher, Klett, 10er-Pack
Schleifblatt C470, 115 x 230 mm, 40, 14 Löcher, Klett, 10er-Pack
Schleifblatt C470, 115 x 230 mm, 40, 14 Löcher, Klett, 10er-Pack
Schleifblatt C470, 115 x 230 mm, 40, 14 Löcher, Klett, 10er-Pack
Schleifblatt C470, 115 x 230 mm, 40, 14 Löcher, Klett, 10er-Pack
Schleifblatt C470, 115 x 230 mm, 40, 14 Löcher, Klett, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140160827
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605265
EAN/GTIN:
     3165140160827
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Schleifblatt-Set C470. Best for Wood and Paint. 10er-Pack. Schleifblatt für Schwingschleifer. 14 Löcher, mit Klettsystem. Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, Körnung 40. Leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt. Mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel. Mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Passend zu Schwingschleifern von Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil.
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Nettogewicht:
0.195 kg
Bruttogewicht:
0.214 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Volumen:
0.000594 dm³
Abmessung Länge:
260 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
115 x 230 mm, 40
Blattabmessung mm:
115x230
Blattabmessung, Breite mm:
115
Blattabmessung, Länge mm:
230
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 8,99*
€ 12,99*
5
€ 3,19*
ab € 17,01*
€ 21,68*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,899* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.