Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HM, 35 x 90 mm, d 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunstbohrer HM, 35 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 35 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 35 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 35 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 35 x 90 mm, d 10 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140148290
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597613
EAN/GTIN:
     3165140148290
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Kunstbohrer, hartmetallbestückt. Durchmesser: 35 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm. Geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz. Ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.122 kg
Bruttogewicht:
0.229 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.08.2009
Volumen:
0.000358 dm³
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
52 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
35 x 90 mm, d 10 mm
Durchmesser D mm:
35.0
Gesamtlänge L2 mm:
90
Schaftdurchmesser d mm:
10
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, forstnerbohrer 35mm bosch, scharnierlochbohrer 35 mm, scharnierlochbohrer bosch, Bohren, Holzbohrer, Kunst- und Forstnerbohrer, hartmetallbestückt, Kunstbohrer HM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,36*
€ 3,41*
4 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,99*
€ 24,99*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 25,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,14*
€ 25,15*
11 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,52*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.