Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrkrone SDS-max-9, 150 x 80 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlbohrkrone SDS-max-9, 150 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS-max-9, 150 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS-max-9, 150 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS-max-9, 150 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS-max-9, 150 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS-max-9, 150 x 80 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140145657
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F00Y145202
EAN/GTIN:
     3165140145657
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge
Hohlbohrkrone SDS-max-9 Core Cutter, einteilig. Durchmesser: 150 mm, Bohrkronentiefe: 80 mm, Arbeitslänge: 300 mm, Gesamtlänge: 430 mm, Schneidenanzahl 13. Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalksandstein. Einteilige Ausführung garantiert optimale Kraftübertragung der Maschine. Aggressiver Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig hoher Laufruhe durch asymmetrische Zahnanordnung.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4.283 kg
Bruttogewicht:
4.283 kg
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0.019635 dm³
Abmessung Länge:
700 mm
Abmessung Breite:
170 mm
Abmessung Höhe:
165 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
150 x 80 x 300 mm
Durchmesser mm:
150
Bohrkronentiefe L1 mm:
80
Arbeitslänge L2 mm:
300
Schneiden, Anzahl:
13
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, lochsäge bosch 150mm, lochsäge 150 mm, lochsäge, Bohren, Bohrwerkzeuge SDS-max, Hohlbohrkronen SDS-max-Aufnahmeschaft, Hohlbohrkronen SDS-max-9 Core Cutter, einteilig, Hohlbohrkrone SDS-max-9
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 330,97*
€ 373,44*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 330,89*
€ 373,45*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,84*
€ 379,09*
€ 4,90*
ab € 333,82*
€ 380,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 342,36*
€ 385,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,09*
€ 451,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,75*
€ 442,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,40*
€ 424,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,17*
€ 415,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,84*
€ 397,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.