Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel, 50 x 12 mm, M 7, mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel, 50 x 12 mm, M 7, mit Magnet
Steckschlüssel, 50 x 12 mm, M 7, mit Magnet
Steckschlüssel, 50 x 12 mm, M 7, mit Magnet
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140103251
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550090
EAN/GTIN:
     3165140103251
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Steckschlüssel für Sechskantschrauben nach ISO 1173 mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft. Länge: 50 mm, Schlüsselweite: 12 mm. Für Gewinde M 7. Steckschlüssel mit Dauermagnet.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.047 kg
Bruttogewicht:
0.047 kg
Produkttext, ZB grau:
Steckschlüssel mit Dauermagnet
SOL Date:
01.01.2013
Volumen:
0.000294 dm³
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Spezifikation:
50 x 12 mm, M 7
Länge mm:
50
Schlüsselweite mm:
12
Für Gewinde:
M 7
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 7,06*
61 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 7,08*
4 Tage
18
5
€ 5,50*
ab € 5,42*
€ 7,30*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,26*
€ 7,36*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608550073
ab € 3,95*
Zubehör
Bosch
2608550081
ab € 4,42*
Zubehör
Bosch
2608550071
ab € 5,50*
Zubehör
Bosch
2608550072
ab € 6,07*
Zubehör
Bosch
2608550069
ab € 3,39*
Zubehör
Bosch
2608550070
ab € 3,27*
Zubehör
Bosch
2608550080
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.