Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 4 mm, 1000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 4 mm, 1000er-Pack
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 4 mm, 1000er-Pack
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 4 mm, 1000er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140101363
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200291
EAN/GTIN:
     3165140101363
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Feindrahtklammer Typ 53. Breite: 11,4 mm, Dicke: 0,74 mm, Länge: 4 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück. Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Geeignet für beispielsweise Textilien, Pappen, flachen Holzleisten, Drahtgeflechten. Passend zu Tackern von AEG, Arrow, Black und Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.059 kg
Bruttogewicht:
0.064 kg
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000091 dm³
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
84 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
11.4 x 0.74 x 4 mm
Breite B mm:
11.4
Dicke D mm:
0.74
Länge L mm:
4
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Feindrahtklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, bosch feindrahtklammer typ 53, coilnagler, druckluftnagler bosch, Maschinenzubehör, Verbinden, Klammern, Stifte, Nägel für Tacker, Feindrahtklammern Typ 53, Feindrahtklammer Typ 53
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00226*
€ 0,00313*
3 Tage
nicht lagernd
25000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00195*
€ 0,00313*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 2,75*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,17*
€ 3,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.