| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3165140100281 Herst.-Nr.: 2608597261 EAN/GTIN: 3165140100281 |
| |
|
| | |
| Scharnierlochbohrer WS ohne Hartmetallschneiden. Durchmesser: 26 mm, Gesamtlänge: 56 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm. Geeignet für Weich- und Hartholz, vergütete Hölzer wie Pressschichtholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, abrasive Werkstoffe mit Mineralanteil. Ideal zum Vorbohren für Beschläge. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0.060 kg | Bruttogewicht: | 0.060 kg | Produkttext, ZB grau: | Scharnierlochbohrer WS ohne Hartmetallschneiden | SOL Date: | 19.07.2002 | Volumen: | 0.000135 dm³ | Abmessung Länge: | 90 mm | Abmessung Breite: | 47 mm | Abmessung Höhe: | 32 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Herkunftsland: | DE | Spezifikation: | 26 x 56 mm, d 8 mm | Durchmesser D mm: | 26.0 | Gesamtlänge L2 mm: | 56 | Schaftdurchmesser d mm: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,76* | € 9,73* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,86* | € 9,88* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,94* | € 9,98* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,94* | € 10,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,18* | € 10,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|