Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübelsetzer-Set, 4-teilig, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dübelsetzer-Set, 4-teilig, 6 mm
Dübelsetzer-Set, 4-teilig, 6 mm
Dübelsetzer-Set, 4-teilig, 6 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140085342
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000544
EAN/GTIN:
     3165140085342
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Dübelsetzer-Set, 4-teilig. Für Durchmesser: 6 mm. Dübelsetzer zum schnellen, einfachen Markieren von Dübellöchern. Das Markieren von Dübellöchern lässt sich mit dem aus Werkzeugstahl gefertigten Dübelsetzer besonders einfach bewerkstelligen. Aus Werkzeugstahl. Zum einfachen Setzen von Dübellöchern.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.011 kg
Bruttogewicht:
0.011 kg
Produkttext, ZB grau:
4tlg. Dübelsetzer-Set
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.000053 dm³
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
6 mm
Durchmesser mm:
6
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugsatz bosch, modul werkzeuge, Bohren, Holzbohrer, Zubehör für Holzverbindungen, Dübelsetzer-Sätze, 4tlg. Dübelsetzer-Set
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
128
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4368*
€ 0,5575*
Lager 7
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,435*
€ 0,615*
4 Tage
200
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4351*
€ 0,6151*
4 Tage
300
4
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,445*
€ 0,635*
26 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,455*
€ 0,635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.