Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdrahtklammer Typ 57, 10,6 x 1,25 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachdrahtklammer Typ 57, 10,6 x 1,25 x 10 mm
Flachdrahtklammer Typ 57, 10,6 x 1,25 x 10 mm
Flachdrahtklammer Typ 57, 10,6 x 1,25 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140084314
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200231
EAN/GTIN:
     3165140084314
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Flachdrahtklammer Typ 57. Breite: 10,6 mm, Dicke: 1,25 mm, Länge: 10 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 1000 Stück. Flachdrahtklammern eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Geeignet für den Einsatz bei dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren etc. Passend zu Tackern von Arrow, Black und Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.134 kg
Bruttogewicht:
0.139 kg
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000240 dm³
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
10.6 x 1.25 x 10 mm
Breite B mm:
10.6
Dicke D mm:
1.25
Länge L mm:
10
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Feindrahtklammern, Flachdrahtklammern, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, bosch flachdrahtklammer typ 57, flachdrahtklammern, flachdrahtklammer typ 57, Maschinenzubehör, Verbinden, Klammern, Stifte, Nägel für Tacker, Flachdrahtklammern Typ 57, Flachdrahtklammer Typ 57
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00337*
€ 0,00466*
3 Tage
nicht lagernd
17000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00307*
€ 0,00466*
5 Tage
121
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,03*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,29*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,22*
€ 4,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.