Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, 5000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, 5000er-Pack
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, 5000er-Pack
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, 5000er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140084123
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200212
EAN/GTIN:
     3165140084123
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Feindrahtklammer Typ 53. Breite: 11,4 mm, Dicke: 0,74 mm, Länge: 12 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 5000 Stück. Feindrahtklammern sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Geeignet für beispielsweise Textilien, Pappen, flachen Holzleisten, Drahtgeflechten. Passend zu Tackern von AEG, Arrow, Black und Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.520 kg
Bruttogewicht:
0.539 kg
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.000541 dm³
Abmessung Länge:
119 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
11.4 x 0.74 x 12 mm
Breite B mm:
11.4
Dicke D mm:
0.74
Länge L mm:
12
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Feindrahtklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, bosch feindrahtklammer typ 53, coilnagler, druckluftnagler bosch, Maschinenzubehör, Verbinden, Klammern, Stifte, Nägel für Tacker, Feindrahtklammern Typ 53, Feindrahtklammer Typ 53
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,00277*
€ 0,00394*
4 Tage
nicht lagernd
20000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00247*
€ 0,00394*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 16,19*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,57*
€ 16,94*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,45*
€ 18,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.