Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierfilz für Exzenterschleifer, hart, Klett, 128 mm, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Polierfilz für Exzenterschleifer, hart, Klett, 128 mm, 5er-Pack
Polierfilz für Exzenterschleifer, hart, Klett, 128 mm, 5er-Pack
Polierfilz für Exzenterschleifer, hart, Klett, 128 mm, 5er-Pack
Polierfilz für Exzenterschleifer, hart, Klett, 128 mm, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140077088
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608612005
EAN/GTIN:
     3165140077088
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Filzpolierscheibe
Polierfilz für Exzenterschleifer. Härtegrad: hart. Mit Klettsystem. Arbeitsdurchmesser: 128 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück. Geeignet für das Vorpolieren stark verschmutzter oder zerkratzter Oberflächen. Zur Verwendung mit Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen. Passend zu allen Maschinen gängiger Marken.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.185 kg
Bruttogewicht:
0.200 kg
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000592 dm³
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Arbeitsdurchmesser mm:
128
Spezifikation:
hart, 128 mm
Härtegrad:
hart
Weitere Suchbegriffe: Filzscheibe, Polierfilz, Baumwollpolierscheibe, Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, filzpolierscheibe bosch, filzpolierscheibe, Schleifen und Polieren, Exzenterschleifer, Polierzubehör für Exzenterschleifer, Polierfilze für Exzenterschleifer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
25
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,01*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,074*
€ 5,758*
5 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,30*
€ 5,84*
4 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,88*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,20*
€ 26,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,35*
€ 31,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,89*
€ 27,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.