Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 16 mm, 1000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 16 mm, 1000er-Pack
Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 16 mm, 1000er-Pack
Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 16 mm, 1000er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140004824
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200372
EAN/GTIN:
     3165140004824
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Schmalrückenklammer Typ 55. Breite: 6 mm, Dicke: 1,08 mm, Länge: 16 mm. Schmalrückenklammern dringen tief ein und bieten damit besonders festen Sitz bei wenig auffallenden Klammerrücken. Geeignet für besonders feste Verbindungen, auch für dickere Materialien. Passend zu Tackern von AEG, Bosch, Black und Decker, Buama, Esco, Kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft. Inhalt der Verkaufspackung: 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.215 kg
Bruttogewicht:
0.230 kg
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.000192 dm³
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
6 x 1.08 x 16 mm
Breite B mm:
6.0
Dicke D mm:
1.08
Länge L mm:
16
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, coilnagler, schmalrückenklammer typ 55, Maschinenzubehör, Verbinden, Klammern, Stifte, Nägel für Tacker, Schmalrückenklammern Typ 55, Schmalrückenklammer Typ 55
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00519*
€ 0,00725*
4 Tage
nicht lagernd
11000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00488*
€ 0,00725*
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,39*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,01*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,03*
€ 7,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.