Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift-Set, 5-teilig, 6 mm, 60, 25, 15, 15, 25, 20 x 24, 30, 30, 25, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift-Set, 5-teilig, 6 mm, 60, 25, 15, 15, 25, 20 x 24, 30, 30, 25, 25 mm
Schleifstift-Set, 5-teilig, 6 mm, 60, 25, 15, 15, 25, 20 x 24, 30, 30, 25, 25 mm
Schleifstift-Set, 5-teilig, 6 mm, 60, 25, 15, 15, 25, 20 x 24, 30, 30, 25, 25 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140004565
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200286
EAN/GTIN:
     3165140004565
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Schleifstift-Set - Korund für Geradschleifer und Bohrmaschinen, 5-teilig. Spannschaft in mm: 6 (a), 6 (b), 6 (c), 6 (d), 6 (e), Körnung: 60, 60, 60, 60, 60, Durchmesser in mm: 25, 15, 15, 25, 20, Länge in mm: 24, 30, 30, 25, 25. Höchste Qualität von Schleifkorn, Bindemittel und Trägermaterial. Werkzeuge für sicheres und wirtschaftliches Schleifen sowie Entgraten mit Geradschleifern und Bohrmaschinen. Passend zu allen Geradschleifern mit Spannzangen sowie zu Bohrmaschinen. Für ungehärteten und gehärteten Stahl. Stiftformen: Rund (a), Halbrund (b), Zylindrisch (c), Scheibenförmig (d), Kegelförmig (e).
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Nettogewicht:
0.160 kg
Bruttogewicht:
0.160 kg
Produkttext, ZB grau:
5tlg. Schleifstift-Set
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.000360 dm³
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
Aufnahmeschaft 6 mm, Körnung 60, 25, 15, 15, 25, 20 x 24, 30, 30, 25, 25 mm
Durchmesser mm:
25 | 15 | 20
Länge mm:
24 | 30 | 25
Spannschaft mm:
6 (a) | 6 (b) | 6 (c) | 6 (d) | 6 (e)
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, Schleifstift-Satz, Schleifstiftset, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, kegelschleifstift schaft 6mm, schleifstift kegelform, werkzeugsatz bosch, Trennen, Schruppen und Bürsten, Schleifstifte, Schleifstifte für Geradschleifer und Bohrmaschinen, 5tlg. Schleifstift-Set
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 10,44*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 10,46*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,08*
€ 11,03*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,65*
€ 11,77*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,89*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601229100
ab € 183,49*
Sonstiges
Bosch
0601229200
ab € 190,48*
Sonstiges
Bosch
0601209200
ab € 486,58*
Sonstiges
Bosch
0601225000
ab € 207,39*
Sonstiges
Bosch
06012B5020
ab € 160,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.