Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7318640069787 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7318640069787 |
| |
|
| | |
| 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer »WS Alert XPI« Eigenschaften: • In zwei Modellausführungen: Eigenständig mit Kopfbügel oder für die Befestigung am Schutzhelm • Ermöglicht freihändiges Telefonieren in lauten Umgebungen • Niveauabhängige Funktion macht es möglich, Umgebungssignale zu hören, was das Situationsbewusstsein verbessert (begrenzt auf 82 dB) • Dank 3M™ Connected Equipment App iOS- und Android-kompatibel • Bluetooth® MultiPoint Technologie ermöglicht Verbindung mit bis zu zwei Geräten • Problemlose und spontane Verbindung mit dem Umfeld durch Push-to-listen-Funktion • Integriertes UKW-Radio • Sprachgeführtes Menümit Frequenzansage der Radiosender • Digitale Sendersuche • Automatische Abschaltung: Headset schaltet sich 4 Stunden nach der letzten Tastenbewegung automatisch ab, um Energie zu sparen • Warnsignal bei niedriger Batteriespannung • Unterbringung der Elektronik im äußeren Kapselbereich, um schweißbedingte Korrosion zu verhindern • Wiederaufladbare Option mit NiMH-Akkus • Lärmunterdrückendes Galgenmikrofon • Pegelabhängige Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen und Push-to-Listen-Funktion • Austauschbare Polster und Schaumstoffkissen Zulassung/Norm: Nach EN 352 Dämmwerte: SNR = 30 Farbe: schwarz-blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprechgarnitur Funkgerät, Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Headset für Funkgerät, Gehörschutz für Helm, Helm-Gehörschutzkapsel, Helmbügelgehörschutz, Helmgehörschutz, Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, 3m headset bluetooth, 3m headsets, 3m headset, Gehörschützer, Gehörschutz, 3Mť™, Deutschland, GmbH, Augenschutz, Gesichtsschutz, Visier, Kopfschutzset, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 389,84* | € 453,86* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 400,99* | € 453,87* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 389,71* | € 454,57* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 437,03* | € 492,98* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 438,26* | € 492,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|