Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecepullover,kurzem Reißversch.,Futter Microfleecejacke Größe 4XL, Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5715411021388
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22005-681-89-4XL
EAN/GTIN:
     5715411021388
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Moderne Passform. Futter, winddicht. Stehkragen. Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante mit Regulierung an der Seite. Elastikband an den Handgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
Anthrazitgrau
Material:
100% Polyester
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, herren pullover, kurzem Reißversch., Futter, MASCOT® Customized, Jacke, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 77,79*
€ 97,93*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,46*
€ 97,94*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 75,77*
€ 100,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,17*
€ 101,93*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 86,23*
€ 113,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.