|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411021050 Herst.-Nr.: 22105-681-89-S EAN/GTIN: 5715411021050 |
| |
|
|  |  |
 | Moderne Passform. Futter, winddicht. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante mit Regulierung an der Seite. Elastikband an den Handgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen:  |  | Größe: | S | Farbe: | Anthrazitgrau | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,488 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Pullover, Herrenpullover, herren pullover, Fleecepullover mit Reißverschluss, Futter, MASCOT® Customized, Jacke, Arbeitskleidung |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 59,85* | € 76,78* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 59,97* | € 76,82* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 62,44* | € 80,17* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 59,02* | € 80,44* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 66,42* | € 88,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|