Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecepullover mit Reißverschluss,Futter Microfleecejacke Größe 4XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5715411020848
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22105-681-09-4XL
EAN/GTIN:
     5715411020848
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Moderne Passform. Futter, winddicht. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante mit Regulierung an der Seite. Elastikband an den Handgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,62 kg
Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Pullover, Herrenpullover, fleecejacke schwarz, herren pullover, Fleecepullover mit Reißverschluss, Futter, MASCOT® Customized, Jacke, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,84*
€ 97,58*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 78,07*
€ 97,62*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 100,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,31*
€ 101,61*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 85,90*
€ 113,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.