| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074735396 Herst.-Nr.: 18484-962-1809-M ONE EAN/GTIN: 5711074735396 |
| |
|
| | |
| Premium Performance. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Gebürstete Innenseite. Reißverschluss, durchgehend. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, sweatjacke grau m, herren pullover, herrenpullover grau, Sweatshirt mit Reißverschluss, modern Fit, MASCOT® Accelerate, T-shirt, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,79* | € 61,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 46,93* | € 62,66* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,24* | € 62,91* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 49,10* | € 63,68* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 54,23* | € 70,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|