Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandalen S1P, Klettverschluss Sicherheitssandale S1P Sicherheitsschuhe Größe 1044, schwarz/silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitssandale Größe 1044 Farbe Schwarz/Silber
MASCOT® Sicherheitssandale Größe 1044 Farbe Schwarz/Silber
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074705191
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0100-910-09880-1044
EAN/GTIN:
     5711074705191
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Metallfrei. Verschluss mit Klettband. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Geeignet für knieende Arbeiten. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Textilfutter, atmungsaktiv. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Sicherheitsklasse S1P. Rutschhemmende Laufsohle. Ableitung statischer Elektrizität (ESD). EN ISO 20345. Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,26*
€ 89,93*
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 70,87*
€ 90,78*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,73*
€ 90,98*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 73,04*
€ 91,39*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 83,95*
€ 103,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,39*
€ 108,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,13*
€ 107,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,71*
€ 104,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,12*
€ 98,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,04*
€ 86,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.