|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074649976 Herst.-Nr.: 18105-951-1809-S EAN/GTIN: 5711074649976 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: •Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. •Brusttasche mit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss •Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante •Reflexeffekte Material: •260 g/m² •94%Polyester •6% Elasthan Weitere Informationen:  |  | Größe: | S | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,504 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 35,50* | € 46,71* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 35,40* | € 46,74* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 35,39* | € 47,91* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 37,69* | € 49,42* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 38,75* | € 52,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|