Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074522286 Herst.-Nr.: 50636-989-18088-XL EAN/GTIN: 5711074522286 |
| |
|
|  |  |
 | Premium. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen:  |  | Größe: | XL | Farbe: | dunkelanthtazit/hellgrau-meliert | Material: | 50% Wolle/50% Polyacryl | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,3 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, herren pullover, Strickpullover runder Halsausschnitt, MASCOT® Frontline, Strick, Arbeitskleidung |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 39,11* | € 51,52* |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 38,98* | € 51,52* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 39,47* | € 53,42* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 41,78* | € 55,04* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,57* | € 57,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|