|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074370269 Herst.-Nr.: 50149-951-09-M EAN/GTIN: 5711074370269 |
| |
|
|  |  |
 | Premium. Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste. Elastikband an den Handgelenken. Daumenlöcher am Handgelenk. Brusttasche mit Reißverschluss. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen:  |  | Größe: | M | Farbe: | schwarz | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,43 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, rollkragenpullover schwarz, herren pullover, MASCOT® Reims, MASCOT® Hardwear, Strick, Arbeitskleidung |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 45,10* | € 58,61* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 44,81* | € 58,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 45,26* | € 60,31* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 48,01* | € 61,89* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 45,17* | € 63,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|