| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4251164274332 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251164274332 |
| |
|
| | |
| Hoodie »1680« Eigenschaften: • Schmaler Schnitt • Doppelkapuze • Flauschig angeraute Innenseite • Bis 40 °C waschbar • Kängurutasche und Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 280 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzen-sweatshirt grau, kapuzen sweatshirt, kapuzenpullover s, Sweat-Shirt, Hoody, Arbeitskleidung, Shirt, Pullover, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,30* | € 38,08* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 28,48* | € 38,26* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,60* | € 38,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,91* | € 38,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|