Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 44
Sandale 6134A, ESD, S1, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4033965053619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033965053619
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »6134 A«, S1 ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD Ausführung: • Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich • Antistatisch • Öl- und benzinbeständig • Rutschhemmend Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung Brandsohle: Biagioli-Brandsohle Sohle: PU-Sohle Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien Sicherheit: Alukappe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,88*
€ 80,94*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,88*
€ 80,94*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 81,25*
3 Tage
764
€ 6,99*
ab € 66,91*
€ 84,38*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,51*
€ 92,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,04*
€ 95,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,50*
€ 87,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,24*
€ 84,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,88*
€ 76,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.