Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge Loop 26kN blau 2,0m, 25mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge Loop 26kN blau 2,0m, 25mm breit
Bandschlinge Loop 26kN blau 2,0m, 25mm breit
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030281042440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L-0008-2
EAN/GTIN:
     4030281042440
Suchbegriffe:
Bandschlinge
bandschlinge
Produktbeschreibung: •Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen) •Durchmesser: 25 mm •Lebensdauer: 4–6 Jahre •Handwäsche 40 °C •Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C •Norm: EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012 •Material: Polyamid
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 6,90*
ab € 12,18*
€ 16,56*
€ 9,80*
ab € 12,55*
€ 16,93*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,73*
€ 18,46*
3 Tage
16
€ 9,95*
ab € 14,30*
€ 19,38*
4 Tage
36
€ 4,30*
ab € 14,19*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.