Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAS Colt Assy c/w Airline 2L/300B EN137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAS Colt Assy c/w Airline 2L/300B EN137
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4026056034611
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026056034611
Suchbegriffe:
Druckluft-Fluchtgerät
Pressluftatemgerät
Pressluftatmer
dräger druckluft-fluchtgerät
Der Dräger PAS Colt ist ein an der Hüfte befestigter Pressluftatmer mit einem ausgeklügelten, formstabilen Bänderungssystem, das es dem Träger ermöglicht, das Gerät einfach und schnell anzulegen. Zur unabhängigen Verwendung oder in Verbindung mit dem Dräger PAS AirPack 1 oder 2 Schlauchgerät-System. Die Druckanzeige ist in das Flaschenventil integriert, um eine einfache periodische Inspektion zu ermöglichen. - Fluchtgerät mit Schlauchgerät-Gürtelverteiler (inkl. LA) - zugelassen nach EN402 und EN14593-1 - Bänderung antistatisch und inert gegenüber Chemikalien und Öl - Bänderung maschinenwaschbar und formstabil - globale Standardisierung des Schlauchgeräte-Sortiments - inklusive Schnellkupplungsanschluss für verschiedene LA Optionen - inklusive Dräger PAS ASV (automatisches Umschaltventil) für den Anschluss an ein Schlauchgerät-System, für den ultimativen Schutz falls die externe Luftversorgung ausfallen sollte Weitere Optionen verfügbar: - unterschiedliche Flaschenvarianten (Aluminium, Stahl und Kohlefaserverbundwerkstoff) - Aufrüstung vom Fluchtgerät zum Arbeitsgerät möglich - ND-Warnpfeife als Option für das Fluchtgerät - kann mit einem einzigartigen drop-down Holster geliefert werden - LA muss separat bestellt werden
Weitere Suchbegriffe: druckluft fluchtgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.822,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.991,85*
€ 2.370,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.975,36*
€ 2.350,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.896,18*
€ 2.256,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.852,22*
€ 2.204,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,26*
€ 2.168,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.