Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Pac 8000 OV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4026056020638
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026056020638
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Das personenbezogene Eingasmessgerät Pac 8000 ist zugelassen nach cCSAus, ATEX und IECEx für Zone 0, T4. Für die zuverlässige Alarmierung wird der DrägerSensor XXS OV verwendet. Das Gerät wird mit einem Herstellerzertifikat und einer Gebrauchsanweisung (10 Sprachen) ausgeliefert. - fest schließende Krokodilklemme - Dreifach-Alarm: optisch 360°-Alarm-LEDs, akustisch (90 dBA), Vibration - Gaszutrittsöffnung von oben und vorne - sprachfreies Display - D-Light (Vertrauenssignal) - stoßfestes und robustes Gehäuse - Sensorkennzeichnung durch farbige und schriftliche Kennzeichnung - einfach wechselbarer robuster Staubfilter - Event- und Datenlogger - wechselbare Batterie - kompatibel mit der Dräger X-dock und Dräger Bump Test Station DrägerSensor XXS OV: - Nachweisgrenze: 0,5 ppm - Auflösung: 0,5 ppm - Messbereich (EO): 0 bis 200 ppm (EO) - Anzahl der Zielgase: 13 Werkseinstellung: - Alarmschwellen (EO): A1 = 10 ppm, A2 = 20 ppm - Status Begasungstest: schneller Begasungstest - Betriebssignal: ein (LED) Gasmessgerät: - Abmessungen: 60 x 84 x 20 mm - Gewicht: 106 g (113 g mit Klemme) - Schutzart: IP68
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,63*
€ 990,20*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,24*
€ 990,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,46*
€ 990,42*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,47*
€ 1.034,89*
Frei Haus
ab € 1.202,83*
€ 1.257,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,21*
€ 1.178,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,49*
€ 1.164,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,18*
€ 1.139,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,21*
€ 1.122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,24*
€ 1.114,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
8318588
ab € 62,86*
Zubehör
Dräger
8318587
ab € 267,99*
Zubehör
Dräger
8326856
ab € 21,93*
Zubehör
Dräger
8319186
ab € 20,83*
Zubehör
Dräger
8317410
ab € 851,55*
Zubehör
Dräger
8326853
ab € 21,81*
Zubehör
Dräger
8321881
ab € 3.921,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.