| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA3660570052181 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3660570052181 |
| |
|
| | |
| 3M™ »PROTECTA®« Komfort-Auffanggurt Eigenschaften: • Brust- und rückseitige Auffangöse • Komfort-Haltegurt mit seitlichen Halteösen • Werkzeugschlaufen • Automatikverschlüsse • Brust- und rückseitige Sturzindikatoren • Gurt-End-Depot • Etikettenschutz mit Beschriftungsfeld • Schwarz beschichtete Beschläge • Verbindungsmittelhalter • D-Ring an der Vorderseite • Max. Lebensdauer: 10 Jahre Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung, Metallbe- und -verarbeitung, Bergbau, Transportbereich Zulassung/Norm: EN 361, EN 358 Material: Polyester, verzinkter Stahl Gewicht: 2,24 kg Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffanggurt 3m, absturzsicherung glasreinigung, Sicherungsgeräte, Auffangwesten, Gurt, Rettungsgurt, Absturzsicherung, Auffang-, und, Rettungsgurte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 139,66* | € 168,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,83* | € 169,08* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,65* | € 178,05* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,86* | € 178,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,24* | € 182,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|