Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-453455Fl Herst.-Nr.: 453455Fl EAN/GTIN: 4030293201071 |
| |
|
| | |
| Bandfeile TRINOXFLEX:FBE 8-4 140Leistungsmerkmale:Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und TemperaturüberwachungVE-Elektronik: für stufenlose Vorwahl der BandgeschwindigkeitEinzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und FeilenKomplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die LebensdauerSchleifkopf: um 140° schwenkbar. Schleifarme mit 9 mm oder 30 mm verwendbarSchleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mmBearbeitungslänge Schleifarm bis ca. 12 cmSchleifbandwechsel: schnell und ohne WerkzeugGrundausstattung1 Schleifvorsatz Bandfeile BF 140, ohne Schleifbandset 459.5932 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 4 mm 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 4 mm 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 9 mm 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 9 mm 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 30 mm 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 30 mm 1 Schleifband MESHFLEX A 240, 9 mm 1 Schleifband MESHFLEX A 240, 30 mm 1 seitlicher Handgriff 194.0341 Innensechskantschlüssel, SW 5 115.4601 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.0851 Koffereinlage 457.337Technische Daten:Bandabmessung = 533 x 4-9 / 4-30 mmLeerlaufdrehzahl = 1400-4000 /minKabellänge = 4,0 mAbmessung (L x B x H) = 320 x 210 x 195 mmGewicht = 2,6 kgLeistungsaufnahme = 800 WattLeistungsabgabe = 425 WattBandgeschwindigkeit = 3-8 m/secWeitere Informationen:Abmessung (L x B x H): 320 x 210 x 195 mmBandabmessung: 533 x 4-9 / 4-30 mmBandgeschwindigkeit: 3-8 m/secGewicht: 2,6 kgKabellänge: 4,0 mLeerlaufdrehzahl: 1400-4000 /minLeistungsabgabe: 425 WattLeistungsaufnahme: 800 Watt Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,30* | € 435,32* | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 388,81* | € 444,53* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,21* | € 492,35* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,57* | € 494,37* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,40* | € 512,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|