Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex453455 Herst.-Nr.: 453455 EAN/GTIN: 4030293201071 |
| | |
|
| | |
| Mit der TRINOXFLEX hat FLEX eine einzigartige Maschine für die Metalloberflächenbearbeitung entwickelt. Mit zwei Antriebsvarianten (800 Watt / 1400 Watt) ergeben sich durch den passenden Bearbeitungsvorsatz viele Anwendungsvarianten. So wird die TRINOXFLEX mit einem Handgriff zum Rohrbandschleifer, zum Satiniergerät, zur Bandfeile oder zur Bürste. Der Wechsel der Vorsätze erfolgt natürlich bequem und vor allem werkzeuglos. So steht dem perfekten Finish nichts im Weg. Produktbeschreibung: - Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- VE-Elektronik: für stufenlose Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
- einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Feilen
- komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube, 3-facher Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Schleifkopf: um 140° schwenkbar, Schleifarme mit 9 mm oder 30 mm verwendbar
- Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm
- Bearbeitungslänge Schleifarm bis ca. 12 cm
- Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- Leistungsabgabe: 325 Watt
- Bandgeschwindigkeit: 3 - 8 m/sec
- Bandabmessung: 533 x 4 / 4 - 30 mm
- max. Rohr-Ø: 50 mm
Lieferumfang: - 1 Schleifvorsatz Bandfeile BF 140
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2 Schleifbänder ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1 Schleifband MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1 Schleifband MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1 seitlicher Handgriff
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Koffereinlage
Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Drehzahl: | 1400 - 4000 U/min | Gewicht: | 2,6 kg | Höhe: | 195 mm | Länge: | 320 mm | Leistung: | 800 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Bandschleifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schwingschleifer, Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), bandfeilmaschine flex, elektro schwingschleifer, abtragen, Bandfeile, bearbeiten, FBE 8-4 140, feilen, Flex, Metalloberflächenbearbeitung, TRINOXFLEX |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,92* | € 430,40* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,13* | € 439,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 421,35* | € 475,07* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,27* | € 490,43* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 460,92* | € 513,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|