Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel S3 SRC ESD ROBERT2- 46 - 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel S3 SRC ESD ROBERT2- 46 - 46: Detailansicht 1
Stiefel S3 SRC ESD ROBERT2- 46 - 46: Detailansicht 1
Stiefel S3 SRC ESD ROBERT2- 46 - 46: Detailansicht 2
Stiefel S3 SRC ESD ROBERT2- 46 - 46: Detailansicht 3
Stiefel S3 SRC ESD ROBERT2- 46 - 46: Detailansicht 6
Stiefel S3 SRC ESD ROBERT2- 46 - 46: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783084204
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783084204
EAN/GTIN:
     4031783084204
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Besonders leichter · sportlicher Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform. EN ISO 20345 S3 SRC ESD. 100% metallfrei. Schaft aus hochwertigem Rindnubukleder. Klimaregulierendes Textil-Futter. Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich. Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und –abgabe. antibakteriell. EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung · nicht kreidend. besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit. Textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 36-48 / Weite 12Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK ESD Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 625g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 36· Laufsohle EVA/Nitril· Lederausprägung vollnarbig glatt· Passform weit· Schuhform Stiefel knöchelhoch· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/grau Größe: 46 Schuhweite: 12 Schutzklasse: S3 SRC ESD Serie: Baak Sports light Marke: BAAK Ausführung: metallfrei, DGUV 112-191 Material: Rindnubukleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 65,34*
€ 84,53*
Lager 79DAC
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 67,79*
€ 85,22*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 68,87*
€ 86,63*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 95,16*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 77,11*
€ 95,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,22*
€ 101,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,74*
€ 99,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,96*
€ 90,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,79*
€ 80,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
73742
ab € 64,03*
Ähnlich
Baak
73742
ab € 64,24*
Ähnlich
Baak
73742
ab € 64,14*
Ähnlich
Baak
73742
ab € 63,90*
Ähnlich
Baak
73742
ab € 63,79*
Ähnlich
Baak
73742
ab € 63,73*
Ähnlich
Baak
73742
ab € 63,76*
Ähnlich
Baak
73742
ab € 63,76*
Ähnlich
Baak
73742
ab € 63,77*
Ähnlich
Baak
73742
ab € 63,79*
Ähnlich
Baak
73742
ab € 64,27*
Ähnlich
Baak
73742
ab € 64,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.