Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 45Grad Gr.5 Typ 12 Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder 45Grad Gr.5 Typ 12 Bohrung 20mm: Detailansicht 1
Rohrverbinder 45Grad Gr.5 Typ 12 Bohrung 20mm: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     79DAC-3129099055NW
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     3129099055NW
EAN/GTIN:
     5033265000176
Suchbegriffe:
Rohrverbinder 45Grad Gr.5 Typ 12 Bo...
"Die Alternative zum Schweißen!"System KEE KLAMPgeeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen· Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar· Sicher, stabil und gewichtsparend· Hohe Belastbarkeit· KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit· ThredKoat® Gewinde-Rostschutz· Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4ʺ) bis 50,80 mm (2ʺ)· Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter· Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001· Erfüllt die Anforderungen der BerufsgenossenschaftHinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab!Weitere technische Eigenschaften:· Typ: 12Weitere Informationen:Bohrung: 20 mmGröße: 5 Bohrung Zoll: ¾ ″Rohraußen-Ø: 26,9 mmMarke: KEE SAFETY

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 20,38*
€ 28,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 30,71*
Lager 79DAC
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,61*
€ 30,85*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,96*
€ 32,73*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,58*
€ 39,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,89*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,29*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,09*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,46*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,92*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,29*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,06*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,65*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,68*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,44*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,47*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,90*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,51*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,23*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.